曜日別特売

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4531)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4531) - X.A.M
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01330918C4531-12520KTM: 125/240/350/500MX600LC4(88/89)
4,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
01330927C4531-13520KTM: 125/240/350/500MX600LC4(88/89)
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
01330954C4531-16520KTM: 125/240/350/500MX600LC4(88/89)
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
01330963C4531-17520KTM: 125/240/350/500MX600LC4(88/89)
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
01330945C4531-15520KTM: 125/240/350/500MX600LC4(88/89)
4,000
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
01330936C4531-14X520KTM: 125/240/350/500MX600LC4(88/89)
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01330927
2022-03-30
用途: エンデューロオートバイメンテ

-13を注文し-13xが届きました。メーカーによると泥はけ溝加工付きがXとの事で結果良好です。

対象商品 : 01330918
2017-08-11
用途: ギヤ比の変更

送られてきた状態でパッケージが開けられており、化粧箱がはがれている。 まるで中古品を購入したかのようだ。 新品購入で信じられない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする