多治見無線電機
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
18.6
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
2
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03659242
R04-R2MHB
2
14.0
20.0
10.5
2.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
03659258
R04-R3MHB
3
14.0
20.0
10.5
2.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87879364
R04-R5MHB
5
14.0
20.0
10.5
2.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
03659267
R04-R6MHB
6
16.0
22.0
M14
2.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
03659276
R04-R8MHB
8
16.0
22.0
M14
2.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87879303
R04-R12MHB
12
20.0
26.0
M18
3.0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください