曜日別特売

窓越しカメラ

窓越しカメラ - Beat-Sonic

ガラスの内側(車内側)に取付けて車外を撮影する、窓越し撮影タイプのカメラ誕生!

用途自動車用バックカメラ有効画素数640(水平)x480(垂直)約31万画素撮像素子1/4インチ 色CMOSイメージセンサー画角水平約100度、垂直約77度内容量1個
注意
※本製品は12Vマイナスアース車専用です。
24V車やプラスアース車では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01639654BCAM6A
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする