バイク用ブースターケーブル
バイク用、緊急ケーブル。
突然のバッテリーあがり時に始動一発。
つなぐ順番もタグ付きクリップを番号順につなぐだけ。
用途ブースターケーブル
仕様DC12V用
付属品本体収納袋
質量(g)約350
長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)
電線仕様-太さ(mm2)2.0
内容量1個
注意
※業務用には使用しないでください。ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。ご使用の際、工具をご用意ください。バッテリー容量が同じかそれ以上の救援車を選んでください。屋内では絶対に使用しないでください。電圧(ボルト)の異なる車には、絶対接続しないでください。接続作業中、誤接続(取扱説明書の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)は絶対にしないでください。バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。接続作業中、クリップを車のボデーやバイクのフレームに接触させないでください。電線・クリップ・クリップカバーに破損・腐触がないか点検してください。クリップは、使用中に外れない様、しっかり接続してください。ブースターケーブル接続後、エンジンをスタートする際、接続部周辺に人がいない事を確認してください。ご使用中、火気に近付けたり引火しやすい物の側で絶対に使用しないでください。爆発するおそれがあり危険です。長時間のご使用は電線、クリップ、クリップカバーが発熱、発煙、溶解等して危険です。電線、クリップ、クリップカバーが冷却してから取り外してください。本製品に定められた目的以外でのご使用は絶対に止めてください。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01662526 | ML-905 | 71148666 | MEL-BT-5 |
![]() |
バイク用ブースターケーブル | Meltec(大自工業) | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 01662526
2021-04-11
- 用途:
- バイクのメンテナンスなど
関東学院大学 様
(教育・研究機関)
たいへん迅速に対応して頂きました。
少し高いけど、バイクに積めるので選びました。
リピート購入ですので、安心して使えます。
- 対象商品:
- 01662526
2019-07-30
- 用途:
- バイクに標準装備です。
サービス業
コンパクトでしかも専用ケース付きでバイクに標準装備してます。他のライダーも助けられるので、正義の味方の方にオススメ致します。
- 対象商品:
- 01662526
2017-02-19
- 用途:
- ツーリング時
建設業・工事業
ツーリング時の車載品として利用しています、携帯用の袋で持ち運びも容易で端子部分に接続順のタグが有り迷わず利用できて便利でした。