曜日別特売

5段引き出し+1ドアローラーキャビネット

5段引き出し+1ドアローラーキャビネット - Pro-Auto

収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。

用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1384
材質
スチール
幅(mm)
680
質量(kg)
55
高さ(mm)
975
奥行(mm)
460
引出し寸法(mm)
580×406×75
扉寸法(mm)
580×406×300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06993087GT-0005
¥139,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする