3段ロールカート
ワークショップでの使用に適したコンパクトサイズです。
外装は高品質なPEパウダー塗装を施し、高い耐久性を誇ります。
ドライバーやプライバーを収納するのに便利なサービスホール付きです。
- トラスコ品番
- 704-7726
- 色
- 白
- 高さ(mm)
- 839
- 奥行(mm)
- 407
- 間口(mm)
- 501
- 最大積載量(kg/台)
- 150
- 引出し
- 3
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワゴン の新着商品
カテゴリ



























