ペグキャビネット ワイド

ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)ペグキャビネット ワイド - TENMA(天馬)

軽くて丈夫なプラスチック製。
扉はマグネットで閉じる。
簡単開閉で使いやすい。
キャリーファイルボックスがぴったり。
別売りキャスター取り付け可能。
扉がメッシュで中が見やすい。

材質
【本体】スチロール樹脂、ポリプロピレン、【扉軸】ポリアセタール、【滑り止め】ポリエチレン、【ゴムストッパー】ポリエステル、ポリプロピレン、天然ゴム
容量(L)
50
外寸法・高さ(mm)
4250
外寸法・奥行(mm)
3550
外寸法・間口(mm)
5950
有効内寸法・間口(mm)
5500
有効内寸法・奥行(mm)
3250
有効内寸法・高さ(mm)
2750
内容量
1箱(2個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110015709 8261255982612559110015709712-4936ホワイト
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
110015712 8261408182614081110015712712-4934グリーン
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
110015713 8262113582621135110015713712-4939ダークグレー
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
110015711 8262838882628388110015711712-4932オレンジ
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする