曜日別特売

ペグキャビネット メッシュ

ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)ペグキャビネット メッシュ - TENMA(天馬)

軽くて丈夫なプラスチック製。
扉を閉めるときはハンドル操作不要。
高さ調節可能な棚板付き。
キャリーファイルボックスがぴったり。
別売りキャスター取り付け可能。
扉がメッシュで中が見やすい。

材質
【本体】スチロール樹脂、ポリプロピレン、【扉軸】ポリアセタール、【滑り止め】ポリエチレン
容量(L)
70
外寸法・高さ(mm)
7650
外寸法・奥行(mm)
3550
外寸法・間口(mm)
3550
有効内寸法・間口(mm)
3100
有効内寸法・奥行(mm)
3150
有効内寸法・高さ(mm)
6200
内容量
1箱(2個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110015707 8261496682614966110015707712-4928グリーン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
110015704 8261753882617538110015704712-4933ホワイト
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
110015706 8262138882621388110015706712-4940オレンジ
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
110015708 8262704082627040110015708712-4931ダークグレー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする