Pro-Auto
7段引き出し式ローラーキャビネット
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1383
材質
スチール
幅(mm)
680
質量(kg)
64
高さ(mm)
975
奥行(mm)
460
引出し寸法(mm)
580×406×75/580×406×150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993105
GT-0003
¥
150,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください