曜日別特売

ウォーム減速機 LMH-A

ウォーム減速機 LMH-A - シグマー技研
(1件のレビュー)
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07053515LMH-A-50-1010848-32887
31,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053524LMH-A-50-1515848-32897
31,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053533LMH-A-50-2020848-32907
30,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07053542LMH-A-50-3030848-32917
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053558LMH-A-50-4040848-32927
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053567LMH-A-50-5050848-32937
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053576LMH-A-50-6060848-32947
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053585LMH-A-60-1010848-329510
39,800
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
07053594LMH-A-60-1515848-329610
39,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053603LMH-A-60-2020848-329710
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053612LMH-A-60-3030848-329810
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053628LMH-A-60-4040848-329910
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053637LMH-A-60-5050848-330010
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053646LMH-A-60-6060848-330110
38,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053655LMH-A-70-1010848-330214
53,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053664LMH-A-70-1515848-330314
53,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053673LMH-A-70-2020848-330414
51,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053682LMH-A-70-3030848-330514
51,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053698LMH-A-70-4040848-330614
51,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053707LMH-A-70-5050848-330714
51,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053716LMH-A-70-6060848-330814
51,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053725LMH-A-80-1010848-330920
76,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053734LMH-A-80-1515848-331020
76,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053743LMH-A-80-2020848-331120
74,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053752LMH-A-80-3030848-331220
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053768LMH-A-80-4040848-331320
74,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053777LMH-A-80-5050848-331420
74,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053786LMH-A-80-6060848-331520
74,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053305LMH-A-100-1010848-326736
123,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053314LMH-A-100-1515848-326836
123,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053323LMH-A-100-2020848-326936
121,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053332LMH-A-100-3030848-327036
121,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053348LMH-A-100-4040848-327136
121,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053357LMH-A-100-5050848-327236
121,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053366LMH-A-100-6060848-327336
121,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053375LMH-A-120-1010848-327459
255,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053384LMH-A-120-1515848-327559
255,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053393LMH-A-120-2020848-327659
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053402LMH-A-120-3030848-327759
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053418LMH-A-120-4040848-327859
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053427LMH-A-120-5050848-327959
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053436LMH-A-120-6060848-328059
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053445LMH-A-135-1010848-328180
349,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053454LMH-A-135-1515848-328280
349,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053463LMH-A-135-2020848-328380
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053472LMH-A-135-3030848-328480
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053488LMH-A-135-4040848-328580
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053497LMH-A-135-5050848-328680
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053506LMH-A-135-6060848-328780
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07053366
2020-05-20
用途: ATメンテナンス
カーサポートKAWASE

とても扱いやすい商品です。気に入りました。また注文から入手するまで速やかな取り扱いをしていただき感謝しています。ありがとうこざいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする