曜日別特売

ドリル HS T柄 CTT

ドリル HS T柄 CTT - EIKO(栄工舎)
材質SKH57内容量1本
全20種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
角度(°)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02356138CTT+10x118175.51011065.5118
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02356147CTT+10x90175.51011065.590
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02356156CTT+13x1182101313080118
38,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02356165CTT+13x90210131308090
38,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
02356174CTT+15x1182101513080118
43,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02356183CTT+15x90210151308090
43,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
02356192CTT+18x1182401816080118
49,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
02356208CTT+18x90240181608090
49,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
02356217CTT+20x1182402016080118
74,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
02356226CTT+20x90240201608090
74,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
02356235CTT+22x1182402216080118
93,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
02356244CTT+22x90240221608090
93,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
02356253CTT+25x1182892519099118
110,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02356262CTT+25x90289251909990
110,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
02356278CTT+27x1182892719099118
124,500
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
02356287CTT+27x90289271909990
124,500
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
02356296CTT+30x1183093021099118
137,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02356305CTT+30x90309302109990
137,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
02356314CTT+32x1183093221099118
180,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
02356323CTT+32x90309322109990
180,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする