曜日別特売

NCポインティングドリル ADPF309

NCポインティングドリル ADPF309 - ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF309 - ATOM(サイトウ製作所)
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02452205ADPF309-00030.030.06383
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02452214ADPF309-00040.040.08383
20,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02452223ADPF309-00050.050.1383
18,360
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
02452232ADPF309-00060.060.1383
15,530
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
02452248ADPF309-00070.070.1383
12,140
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
02452257ADPF309-00080.080.1383
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
02452266ADPF309-00090.090.1383
9,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452275ADPF309-00100.10.2383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452284ADPF309-00110.110.2383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452293ADPF309-00120.120.2383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452302ADPF309-00130.130.2383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452318ADPF309-00140.140.2383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452327ADPF309-00150.150.2383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452336ADPF309-00160.160.3383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452345ADPF309-00170.170.3383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452354ADPF309-00180.180.3383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452363ADPF309-00190.190.3383
9,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
02452372ADPF309-00200.20.4383
7,620
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02452388ADPF309-00210.210.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452397ADPF309-00220.220.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452406ADPF309-00230.230.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452415ADPF309-00240.240.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452424ADPF309-00250.250.4383
7,620
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
02452433ADPF309-00260.260.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452442ADPF309-00270.270.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452458ADPF309-00280.280.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452467ADPF309-00290.290.4383
8,470
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
02452476ADPF309-00300.30.6383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452485ADPF309-00350.350.6383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452494ADPF309-00400.40.6383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452503ADPF309-00450.450.6383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452512ADPF309-00500.51383
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452528ADPF309-00550.551383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452537ADPF309-00600.61383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452546ADPF309-00650.651383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452555ADPF309-00700.71.2383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452564ADPF309-00750.751.2383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452573ADPF309-00800.81.2383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452582ADPF309-00850.851.2383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452598ADPF309-00900.91.8383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452607ADPF309-00950.951.8383
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
02452616ADPF309-010011.8383
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452625ADPF309-01501.52.5383
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452634ADPF309-020022.5383
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452643ADPF309-02502.53383
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
02452652ADPF309-030033383
6,780
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする