ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品

ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ内容量1個
428件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03312067D/MS3100A12S-3PW12S2AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312076D/MS3100A12S-3PX12S2AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312085D/MS3100A12S-3PY12S2AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312094D/MS3100A12S-3PZ12S2AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312103D/MS3100A12S-3SW12S2AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312112D/MS3100A12S-3SX12S2AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312128D/MS3100A12S-3SY12S2AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312137D/MS3100A12S-3SZ12S2AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
03312146D/MS3100A14S-2PX14S4AC200/DC25013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312155D/MS3100A14S-2PY14S4AC200/DC25013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312164D/MS3100A14S-2SX14S4AC200/DC25013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312173D/MS3100A14S-2SY14S4AC200/DC25013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312182D/MS3100A14S-5PX14S5AC200/DC25013オス
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312198D/MS3100A14S-5SX14S5AC200/DC25013メス
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312207D/MS3100A14S-7PW14S3AC500/DC70013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312216D/MS3100A14S-7PX14S3AC500/DC70013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312225D/MS3100A14S-7PY14S3AC500/DC70013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312234D/MS3100A14S-7SW14S3AC500/DC70013メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312243D/MS3100A14S-7SX14S3AC500/DC70013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312252D/MS3100A14S-7SY14S3AC500/DC70013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312268D/MS3100A14S-9PW14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312277D/MS3100A14S-9PX14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312286D/MS3100A14S-9PY14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312295D/MS3100A14S-9PZ14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312304D/MS3100A14S-9SW14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312313D/MS3100A14S-9SX14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312322D/MS3100A14S-9SY14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312338D/MS3100A14S-9SZ14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312347D/MS3100A16-10PW163AC500/DC70023オス
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312356D/MS3100A16-10PX163AC500/DC70023オス
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312365D/MS3100A16-10PY163AC500/DC70023オス
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312374D/MS3100A16-10SW163AC500/DC70023メス
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312383D/MS3100A16-10SX163AC500/DC70023メス
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312392D/MS3100A16-10SY163AC500/DC70023メス
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312408D/MS3100A16S-1PW16S7AC500/DC70013オス
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312417D/MS3100A16S-1PZ16S7AC500/DC70013オス
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312426D/MS3100A16S-1SW16S7AC500/DC70013メス
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312435D/MS3100A16S-1SZ16S7AC500/DC70013メス
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312444D/MS3100A16S-5PW16S3AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312453D/MS3100A16S-5PX16S3AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312462D/MS3100A16S-5PY16S3AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312478D/MS3100A16S-5PZ16S3AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312487D/MS3100A16S-5SW16S3AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312496D/MS3100A16S-5SX16S3AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312505D/MS3100A16S-5SY16S3AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312514D/MS3100A16S-5SZ16S3AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312523D/MS3100A16S-8PX16S5AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312532D/MS3100A16S-8PY16S5AC500/DC70013オス
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312548D/MS3100A16S-8SX16S5AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
03312557D/MS3100A16S-8SY16S5AC500/DC70013メス
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする