フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ケーブルレセプタクル
結合方式
ねじ
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
428
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03316346
D/MS3101A12S-3PW
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316355
D/MS3101A12S-3PX
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316364
D/MS3101A12S-3PY
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316373
D/MS3101A12S-3PZ
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316382
D/MS3101A12S-3SW
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316398
D/MS3101A12S-3SX
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316407
D/MS3101A12S-3SY
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316416
D/MS3101A12S-3SZ
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316425
D/MS3101A14S-2PX
14S
4
AC200/DC250
13
オス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316434
D/MS3101A14S-2PY
14S
4
AC200/DC250
13
オス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316443
D/MS3101A14S-2SX
14S
4
AC200/DC250
13
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316452
D/MS3101A14S-2SY
14S
4
AC200/DC250
13
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316468
D/MS3101A14S-5PX
14S
5
AC200/DC250
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316477
D/MS3101A14S-5SX
14S
5
AC200/DC250
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316486
D/MS3101A14S-7PW
14S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316495
D/MS3101A14S-7PX
14S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316504
D/MS3101A14S-7PY
14S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316513
D/MS3101A14S-7SW
14S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316522
D/MS3101A14S-7SX
14S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316538
D/MS3101A14S-7SY
14S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316547
D/MS3101A14S-9PW
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316556
D/MS3101A14S-9PX
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316565
D/MS3101A14S-9PY
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316574
D/MS3101A14S-9PZ
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316583
D/MS3101A14S-9SW
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316592
D/MS3101A14S-9SX
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316608
D/MS3101A14S-9SY
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316617
D/MS3101A14S-9SZ
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316626
D/MS3101A16-10PW
16
3
AC500/DC700
23
オス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316635
D/MS3101A16-10PX
16
3
AC500/DC700
23
オス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316644
D/MS3101A16-10PY
16
3
AC500/DC700
23
オス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316653
D/MS3101A16-10SW
16
3
AC500/DC700
23
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316662
D/MS3101A16-10SX
16
3
AC500/DC700
23
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316678
D/MS3101A16-10SY
16
3
AC500/DC700
23
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316687
D/MS3101A16S-1PW
16S
7
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316696
D/MS3101A16S-1PZ
16S
7
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316705
D/MS3101A16S-1SW
16S
7
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316714
D/MS3101A16S-1SZ
16S
7
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316723
D/MS3101A16S-5PW
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316732
D/MS3101A16S-5PX
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316748
D/MS3101A16S-5PY
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316757
D/MS3101A16S-5PZ
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316766
D/MS3101A16S-5SW
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316775
D/MS3101A16S-5SX
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316784
D/MS3101A16S-5SY
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316793
D/MS3101A16S-5SZ
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316802
D/MS3101A16S-8PX
16S
5
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316818
D/MS3101A16S-8PY
16S
5
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316827
D/MS3101A16S-8SX
16S
5
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03316836
D/MS3101A16S-8SY
16S
5
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ