ボックスレセプタクル キー位置変更品

ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ内容量1個
428件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03320625D/MS3102A12S-3PW12S2AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320634D/MS3102A12S-3PX12S2AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320643D/MS3102A12S-3PY12S2AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320652D/MS3102A12S-3PZ12S2AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320668D/MS3102A12S-3SW12S2AC500/DC70013メス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320677D/MS3102A12S-3SX12S2AC500/DC70013メス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320686D/MS3102A12S-3SY12S2AC500/DC70013メス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320695D/MS3102A12S-3SZ12S2AC500/DC70013メス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320704D/MS3102A14S-2PX14S4AC200/DC25013オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320713D/MS3102A14S-2PY14S4AC200/DC25013オス
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320722D/MS3102A14S-2SX14S4AC200/DC25013メス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320738D/MS3102A14S-2SY14S4AC200/DC25013メス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320747D/MS3102A14S-5PX14S5AC200/DC25013オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320756D/MS3102A14S-5SX14S5AC200/DC25013メス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320765D/MS3102A14S-7PW14S3AC500/DC70013オス
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320774D/MS3102A14S-7PX14S3AC500/DC70013オス
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320783D/MS3102A14S-7PY14S3AC500/DC70013オス
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320792D/MS3102A14S-7SW14S3AC500/DC70013メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320808D/MS3102A14S-7SX14S3AC500/DC70013メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320817D/MS3102A14S-7SY14S3AC500/DC70013メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320826D/MS3102A14S-9PW14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320835D/MS3102A14S-9PX14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320844D/MS3102A14S-9PY14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320853D/MS3102A14S-9PZ14S2AC500/DC70013オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320862D/MS3102A14S-9SW14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320878D/MS3102A14S-9SX14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320887D/MS3102A14S-9SY14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320896D/MS3102A14S-9SZ14S2AC500/DC70013メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320905D/MS3102A16-10PW163AC500/DC70023オス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320914D/MS3102A16-10PX163AC500/DC70023オス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320923D/MS3102A16-10PY163AC500/DC70023オス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320932D/MS3102A16-10SW163AC500/DC70023メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320948D/MS3102A16-10SX163AC500/DC70023メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320957D/MS3102A16-10SY163AC500/DC70023メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320966D/MS3102A16S-1PW16S7AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320975D/MS3102A16S-1PZ16S7AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320984D/MS3102A16S-1SW16S7AC500/DC70013メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03320993D/MS3102A16S-1SZ16S7AC500/DC70013メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321002D/MS3102A16S-5PW16S3AC500/DC70013オス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321018D/MS3102A16S-5PX16S3AC500/DC70013オス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321027D/MS3102A16S-5PY16S3AC500/DC70013オス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321036D/MS3102A16S-5PZ16S3AC500/DC70013オス
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321045D/MS3102A16S-5SW16S3AC500/DC70013メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321054D/MS3102A16S-5SX16S3AC500/DC70013メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321063D/MS3102A16S-5SY16S3AC500/DC70013メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321072D/MS3102A16S-5SZ16S3AC500/DC70013メス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321088D/MS3102A16S-8PX16S5AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321097D/MS3102A16S-8PY16S5AC500/DC70013オス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321106D/MS3102A16S-8SX16S5AC500/DC70013メス
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
03321115D/MS3102A16S-8SY16S5AC500/DC70013メス
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする