フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
429
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03324904
D/MS3106A12S-3PW
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324913
D/MS3106A12S-3PX
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324922
D/MS3106A12S-3PY
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324938
D/MS3106A12S-3PZ
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324947
D/MS3106A12S-3SW
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324956
D/MS3106A12S-3SX
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324965
D/MS3106A12S-3SY
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324974
D/MS3106A12S-3SZ
-
12S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03324983
D/MS3106A14S-2PX
-
14S
4
AC200/DC250
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03324992
D/MS3106A14S-2PY
-
14S
4
AC200/DC250
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325008
D/MS3106A14S-2SX
-
14S
4
AC200/DC250
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325017
D/MS3106A14S-2SY
-
14S
4
AC200/DC250
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325026
D/MS3106A14S-5PX
-
14S
5
AC200/DC250
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325035
D/MS3106A14S-5SX
-
14S
5
AC200/DC250
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325044
D/MS3106A14S-7PW
-
14S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03325053
D/MS3106A14S-7PX
-
14S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03325062
D/MS3106A14S-7PY
-
14S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325078
D/MS3106A14S-7SW
-
14S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325087
D/MS3106A14S-7SX
-
14S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03325096
D/MS3106A14S-7SY
-
14S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325105
D/MS3106A14S-9PW
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03325114
D/MS3106A14S-9PX
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03325123
D/MS3106A14S-9PY
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03325132
D/MS3106A14S-9PZ
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03325148
D/MS3106A14S-9SW
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325157
D/MS3106A14S-9SX
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325166
D/MS3106A14S-9SY
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325175
D/MS3106A14S-9SZ
-
14S
2
AC500/DC700
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325184
D/MS3106A16-10PW
-
16
3
AC500/DC700
23
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325193
D/MS3106A16-10PX
-
16
3
AC500/DC700
23
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325202
D/MS3106A16-10PY
-
16
3
AC500/DC700
23
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325218
D/MS3106A16-10SW
-
16
3
AC500/DC700
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325227
D/MS3106A16-10SX
-
16
3
AC500/DC700
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325236
D/MS3106A16-10SY
-
16
3
AC500/DC700
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325245
D/MS3106A16S-1PW
-
16S
7
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325254
D/MS3106A16S-1PZ
-
16S
7
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325263
D/MS3106A16S-1SW
-
16S
7
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325272
D/MS3106A16S-1SZ
-
16S
7
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325288
D/MS3106A16S-5PW
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325297
D/MS3106A16S-5PX
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325306
D/MS3106A16S-5PY
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325315
D/MS3106A16S-5PZ
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325324
D/MS3106A16S-5SW
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325333
D/MS3106A16S-5SX
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325342
D/MS3106A16S-5SY
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325358
D/MS3106A16S-5SZ
-
16S
3
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325367
D/MS3106A16S-8PX
-
16S
5
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325376
D/MS3106A16S-8PY
-
16S
5
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325385
D/MS3106A16S-8SX
-
16S
5
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03325394
D/MS3106A16S-8SY
-
16S
5
AC500/DC700
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ