曜日別特売

18-8 グラスフレーム

18-8 グラスフレーム - UK(三宝)18-8 グラスフレーム - UK(三宝)
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー内幅(mm)グラスベース:95レール(mm)内幅:21、奥行:220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レールタイプ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04903587-4連420×240×H43
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
04903596-1連130×240×H43
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04903587
2020-05-15
用途: 店舗内装
株式会社BYTHEWAY飲食業

サイト上の表記を見ると奥行きが230と書いてあったので購入、
届いてみると実際は240でした、
返品、返金対応になったものの
このグラスフレームに合わせて230で壁棚を作ってしまったのでどうにもなりません。
業者産に相談したら棚を作り直すのにはお金がかかると言われました。
表記ミスなのだからクーポンくらいくれても良いのじゃないかと思いました。
釈然としないきもちです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする