UK(三宝)
18-8 グラスフレームダブルエントリー
付属品
3.5×25mmステンレス A タッピングネジプラス
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内幅(mm)
グラスベース:95
レール(mm)
内幅:21、奥行:390
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レールタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04903605
-
4連
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04903614
-
1連
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください