エコノポーラー

エコノポーラー - EBM(江部松商事)エコノポーラー - EBM(江部松商事)
(3件のレビュー)

エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません

全長(mm)95品名・タイプポーラー内容量1個
注意
※ウイスキー専用です。リキュール・日本酒・焼酎など粘度の高いアルコール類は正しく計れません。
※水洗い等のお手入れが必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量(オンス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03682367-約301
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03682376-約451.5
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03682367
2020-01-03
用途: ウイスキーを定量入れるため
あした飲食業

6,7回使用していますが、いまだに使い方がわからない。

対象商品 : 03682367
2019-06-03
用途: 酒用
株式会社喜田アイデイア製造業

適量でるのでイチイチ量らなくて良いので満足してるが値段がもっと安ければ他の瓶用に購入するのだが

対象商品 : 03682367
2017-03-23
用途: ウイスキーを注ぐのに
サービス業

使用方法の説明書がなかったからか、ただ注ぐだけの口でしかなかった。
㎜数が記載が何なのかエコでもなんでもなかった。安いからかと買って失敗した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしました。
「計量できる量ですが1oz・約30㏄との表記でカタログに掲載しております。
ただしポーラーの中の玉が動いて容量を調節しますので、傾け加減によっては多く出る事も、少なく出る事も御座います。(メーカーにとっては1ozでも個々人の傾けスピードにより変動が生じる)
また商品名の件につきましては、ローコストを表した「ECONO(エコノ)」とのことです。」何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする