ノーブランド
竹製 角盆ザル
(1件のレビュー)
材質
竹
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
深さ(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04910185
-
9寸
22
210×270
190×255
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
04910194
-
尺
22
240×300
230×285
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
04910203
-
尺1
28
270×330
250×310
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
04910212
-
尺2
26
300×360
290×340
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
04910228
-
尺3
24
330×390
315×370
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
04910237
-
7寸
13
150×210
135×190
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
04910246
-
8寸
16
180×240
170×225
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
04910255
-
尺4
30
360×420
335×400
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください