FLAT in ふきん掛け

FLAT in ふきん掛け - 伸晃FLAT in ふきん掛け - 伸晃FLAT in ふきん掛け - 伸晃FLAT in ふきん掛け - 伸晃

ふきんを掛けてスッキリとキッチン周りを収納するのに便利なフックです。磁石式で取り付けは簡単。布巾の枚数や使い方に応じて、バーの角度を自由に変えることができて便利です。フキン同士に隙間ができるので乾きやすく、衛生的。使わないときはたたむとフラットになり省スペース。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。

材質
本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石、すべり止め/EVA樹脂
色
ホワイト
本体質量(g)
370
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×1.65×7.6
耐荷重(g)
300(1本あたり約100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74995509FK-FNW
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする