曜日別特売

竹製 盆ザル

竹製 盆ザル - ノーブランド竹製 盆ザル - ノーブランド
(2件のレビュー)
材質内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04910352-1816018016
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
04910264-2118521016
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
04910273-2422024021
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
04910282-2725027025
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
04910298-3027530025
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
04910307-3331033027
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
04910316-3633536033
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
04910325-3937039032
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
04910334-4239542032
5,700
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
04910343-4542545035
6,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04910316
2017-06-27
用途: 民踊で使います。このザルに造花を飾り付け手に持って踊ります。夏祭りや文化祭、施設で披露します。
農・林・水産業

踊り手全員の飾り付けをしている最中ですが、材料も編み方もしっかりしていて満足しています。

対象商品 : 04910316
2015-01-21
用途: 料理材料を置く

便利なざるです。料理材料の取りおきにはかかせません。値段はまあまあかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする