カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
|
TMH-10-22-12は、カムアッパーを型に取り付けずに上から叩く方式でカム型への取付が簡単に行えるハンマータイプで、TMH-8-18Kを改良した製品です。特に小型化され、パンチは市販の物で軸径最大Φ10が使用出来、ストロークも最大12m/mとなっております。尚、このタイプはTMH-8-18K代替品としてご利用下さい。
ストローク(mm)12
形状角
角度(°)40
シャットハイト(mm)75
オープンハイト(mm)89.3
パンチ径(Φmm)軸径Φ10以下(ツバ厚5mm)
最大圧力(ton)1.6
内容量1セット