曜日別特売

ズーム式実体顕微鏡

ズーム式実体顕微鏡 - カートン
付属品
アイシェード(2個)・ダストカバー・テンションコントロールピン
仕様
双眼タイプ
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
326
総合倍率
10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
作動距離(mm)
90
照明
15W丸型(蛍光灯)
ベース寸法(mm)
220×284
ステージプレート
208×217mm
眼幅調整範囲(mm)
52~75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
DSW10x(視野数23)
対物レンズ
1x~44x(ズーム比4.4)
視度調整
両眼視度調整可能 ±7.2D
ワーク観察可能高さ(mm)
125
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03942672DSZ-44PF15
¥166,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03942672DSZ-44PF1524325516MS45821526DSZ-44PF15 ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260 カートン 24325516ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260カートン1台
¥229,800
税込¥252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする