メタルミニレンジ台
(2件のレビュー)メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのレンジ台です。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズが付きにくくなっています。高さ調節が可能なスライド棚板が付いていますので、配膳台や収納棚にもなります。クリアシート付きなので、小物も落ちません。移動に便利なキャスター付きです。
- 材質
- 天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂
- 高さ(mm)
- 1390
- 奥行(mm)
- 450
- 間口(mm)
- 550
- 耐荷重(kg)
- 静止時/全体:100、天板:50、上棚:10、スライド棚板:8、下棚:50、走行時/全体:100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 550×450×1390
- 耐熱温度(℃)
- 約100(メラミン棚板)
- ポール径(Φmm)
- 約19
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ




















