MTO-MR55V メタルミニレンジ台 アイリスオーヤマ 03946075

メタルミニレンジ台

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03946075
品番
MTO-MR55V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのレンジ台です。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズが付きにくくなっています。高さ調節が可能なスライド棚板が付いていますので、配膳台や収納棚にもなります。クリアシート付きなので、小物も落ちません。移動に便利なキャスター付きです。

材質
天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂
高さ(mm)
1390
奥行(mm)
450
間口(mm)
550
耐荷重(kg)
静止時/全体:100、天板:50、上棚:10、スライド棚板:8、下棚:50、走行時/全体:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×450×1390
耐熱温度(℃)
約100(メラミン棚板)
ポール径(Φmm)
約19

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03946075
2021-02-22
用途: レンジ台
株式会社流機エンジニアリング 様

電子レンジ2台目を購入したのでレンジ台を購入メタルなのでほこりもたまらず簡単に掃除ができます

対象商品 : 03946075
2020-07-28
用途: レンジやコップを置くために

普通に使えています。レンジ台部分がちょっと低いかな?って感じでしたが、慣れてしまえば全然問題ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする