ホースジョイント25MM

ホースジョイント25MM - DAYTONA(デイトナ)ホースジョイント25MM - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。
形状:ストレート40mm
寸法:40mm
外径:Φ25.0
本体ステンレス製。
ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400680873549
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0400681773810
2,000
取扱い終了
0400682673814
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04006808
2019-03-09
用途: 車の修理
サービス業

商品がステンレス製で錆びないからいいですね。ありがとうございました。

対象商品 : 04006808
2017-10-27
用途: オートバイのラジエーター修理

特に問題はありません。デイトナらしい、しっかりしたいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする