曜日別特売

リフティングペイント

リフティングペイント - DAYTONA(デイトナ)リフティングペイント - DAYTONA(デイトナ)リフティングペイント - DAYTONA(デイトナ)
(38件のレビュー)

塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。
乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。
焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分
※完全乾燥には焼付が必要です。
内容量:300ml
耐熱温度:160~170℃

内容量1個
注意
※塗膜の厚み、乾燥方法により、ちりめん模様の仕上がりが異なります。あらかじめ目立たない所で仕上がりを確認した上で行なってください。
※乾燥には焼付けが必要となります。メッキ部や金属以外の樹脂、その他高温で変形する物には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401695872716ブラック
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0401697672717レッド
3,000
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
0401693372735イエロー
2,800
取扱い終了
0401694272734グリーン
2,800
取扱い終了
0401696772718ブルー
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04016958
2025-12-10
用途: シリンダーヘッドカバーの再塗装
個人のお客様

サンドブラスト処理をしてから説明書通り塗装
して、あとはヒートガンで温めるだけで結晶塗装
になりました。(結晶化するには、しばらく時間が必要でした。)

対象商品 : 04016958
2025-08-17
用途: クルマのインテークマニホールド等の塗装。
Y.s craft建設業・工事業

ちぢれをさせる為には塗料が垂れる直前のギリギリまで厚塗りしなければならない。
結構厚塗りしたなと思ってもほんの少ししかちぢれないので注意を。
何度も重ね塗りをするので個人的には内容量をもっと増やして欲しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 04016958
2025-11-09
用途: バイクのエンジン周り
しおざき建築建設業・工事業

記載された通りに作業をしたのですが上手くいかず、説明よりもかなり厚く塗らないと結晶塗装の様にはなりません。

2025-04-30
用途: 抜群の立体感が出せるスプレーペイント
大阪屋商事株式会社卸売・小売業

家庭用の立体感の出るスプレー塗料を探していました。とても満足しています。

対象商品 : 04016976
2025-06-10
用途: 車、バイクのメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

まだ使用していませんが、他レビューからも
とても楽しみにしています。

対象商品 : 04016958
2023-04-28
用途: 縮み塗装に

別サイトで購入したこちらの塗料のリピ買いです。
簡単に縮み塗装ができるので楽しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04016958
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

2023-02-01
用途: 車のタペットカバーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

話しに聞いていたので綺麗にしたく塗装をしてみました、ファンヒーターの吹き出しを段ボールで囲い中に入れて焼付けました。
良い感じで縮み想像以上の仕上がりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする