曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキなし低速軸方向取付方向自由内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
592件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
減速比
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04298875CNHM03-6065-13-136000シリーズ36065-4
51,900
43,000
47,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04298884CNHM03-6065-15-156000シリーズ36065-4
51,900
43,000
47,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04298902CNHM03-6065-21-216000シリーズ36065-4
50,300
41,600
45,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04298927CNHM03-6065-8-86000シリーズ36065-4
51,000
42,200
46,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04298936CNHM03-6070-11-116000シリーズ36070-4
59,500
49,200
54,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299006CNHM03-6075-11-116000シリーズ36075-4
67,700
56,000
61,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299033CNHM03-6075-17-176000シリーズ36075-4
67,700
56,000
61,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299058CNHM03-6075-25-256000シリーズ36075-4
56,300
46,600
51,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299067CNHM03-6075-29-296000シリーズ36075-4
56,300
46,600
51,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299076CNHM03-6075-35-356000シリーズ36075-4
56,300
46,600
51,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299094CNHM03-6075-6-66000シリーズ36075-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299103CNHM03-6075-8-86000シリーズ36075-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299112CNHM03-6080-11-116000シリーズ36080-4
75,200
62,200
68,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299128CNHM03-6080-13-136000シリーズ36080-4
75,200
62,200
68,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299137CNHM03-6080-15-156000シリーズ36080-4
75,200
62,200
68,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299146CNHM03-6080-17-176000シリーズ36080-4
75,200
62,200
68,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299155CNHM03-6080-21-216000シリーズ36080-4
75,200
62,200
68,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299164CNHM03-6080-25-256000シリーズ36080-4
64,600
53,500
58,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299173CNHM03-6080-29-296000シリーズ36080-4
64,600
53,500
58,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299198CNHM03-6080-43-436000シリーズ36080-4
60,800
50,300
55,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299216CNHM03-6080-8-86000シリーズ36080-4
74,100
61,300
67,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299286CNHM03-6085-59-596000シリーズ36085-4
73,600
60,900
66,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299295CNHM03-6090-25-256000シリーズ36090-4
95,600
79,100
87,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299304CNHM03-6090-29-296000シリーズ36090-4
89,900
74,400
81,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299313CNHM03-6090-35-356000シリーズ36090-4
81,400
67,300
74,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299347CNHM03-6090-59-596000シリーズ36090-4
75,900
62,800
69,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299365CNHM03-6090DA-143-1436000シリーズ36090DA-4
116,200
96,100
105,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299374CNHM03-6095-43-436000シリーズ36095-4
89,300
73,900
81,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299383CNHM03-6095-51-516000シリーズ36095-4
98,700
81,600
89,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299408CNHM03-6095-71-716000シリーズ36095-4
80,200
66,300
72,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299417CNHM03-6095-87-876000シリーズ36095-4
80,200
66,300
72,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299426CNHM03-6095DA-104-1046000シリーズ36095DA-4
119,400
98,800
108,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299435CNHM03-6095DA-121-1216000シリーズ36095DA-4
125,300
103,600
113,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299444CNHM03-6095DA-143-1436000シリーズ36095DA-4
125,300
103,600
113,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299453CNHM03-6095DA-165-1656000シリーズ36095DA-4
125,300
103,600
113,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299462CNHM03-6095DA-187-1876000シリーズ36095DA-4
125,300
103,600
113,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299478CNHM03-6095DA-195-1956000シリーズ36095DA-4
125,300
103,600
113,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299514CNHM03-6100-87-876000シリーズ36100-4
104,300
86,300
94,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299523CNHM03-6100DA-104-1046000シリーズ36100DA-4
147,700
122,100
134,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299532CNHM03-6100DA-121-1216000シリーズ36100DA-4
145,500
120,300
132,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299548CNHM03-6100DA-143-1436000シリーズ36100DA-4
127,500
105,400
115,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299557CNHM03-6100DA-165-1656000シリーズ36100DA-4
131,800
109,000
119,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299566CNHM03-6100DA-187-1876000シリーズ36100DA-4
131,800
109,000
119,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299575CNHM03-6100DA-231-2316000シリーズ36100DA-4
131,800
109,000
119,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299593CNHM03-6105-59-596000シリーズ36105-4
129,100
106,800
117,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299602CNHM03-6105-71-716000シリーズ36105-4
116,500
96,400
106,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299627CNHM03-6105DA-104-1046000シリーズ36105DA-4
155,100
128,300
141,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299636CNHM03-6105DA-121-1216000シリーズ36105DA-4
164,800
136,300
149,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299645CNHM03-6105DA-143-1436000シリーズ36105DA-4
146,700
121,300
133,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04299654CNHM03-6105DA-165-1656000シリーズ36105DA-4
144,000
119,100
131,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする