曜日別特売

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) - 住友重機械工業
(1件のレビュー)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
全503種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
取付方式
503種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04452613CNHM004-5067-11/J2NXTX0.04三相11脚取付屋内形
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452622CNHM004-5067-13/J2NXTX0.04三相13脚取付屋内形
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452638CNHM004-5067-15/J2NXTX0.04三相15脚取付屋内形
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452647CNHM004-5067-17/J2NXTX0.04三相17脚取付屋内形
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452656CNHM004-5067-21/J2NXTX0.04三相21脚取付屋内形
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452665CNHM004-5067-25/J2NXTX0.04三相25脚取付屋内形
24,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452674CNHM004-5067-29/J2NXTX0.04三相29脚取付屋内形
24,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452683CNHM004-5067-35/J2NXTX0.04三相35脚取付屋内形
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452692CNHM004-5067-43/J2NXTX0.04三相43脚取付屋内形
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452708CNHM004-5067-51/J2NXTX0.04三相51脚取付屋内形
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452717CNHM004-5067-6/J2NXTX0.04三相6脚取付屋内形
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452726CNHM004-5067-8/J2NXTX0.04三相8脚取付屋内形
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452735CNHM006-5067-11/J2NXTX0.06三相11脚取付屋内形
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452744CNHM006-5067-13/J2NXTX0.06三相13脚取付屋内形
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452753CNHM006-5067-15/J2NXTX0.06三相15脚取付屋内形
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452762CNHM006-5067-17/J2NXTX0.06三相17脚取付屋内形
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452778CNHM006-5067-21/J2NXTX0.06三相21脚取付屋内形
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452787CNHM006-5067-25/J2NXTX0.06三相25脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452796CNHM006-5067-29/J2NXTX0.06三相29脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452805CNHM006-5067-35/J2NXTX0.06三相35脚取付屋内形
30,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452814CNHM006-5067-43/J2NXTX0.06三相43脚取付屋内形
30,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452823CNHM006-5067-51/J2NXTX0.06三相51脚取付屋内形
30,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452832CNHM006-5067-6/J2NXTX0.06三相6脚取付屋内形
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452848CNHM006-5067-8/J2NXTX0.06三相8脚取付屋内形
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452857CNHM009-5067-11/J2NXTX0.09三相11脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452866CNHM009-5067-13/J2NXTX0.09三相13脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452875CNHM009-5067-15/J2NXTX0.09三相15脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452884CNHM009-5067-17/J2NXTX0.09三相17脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452893CNHM009-5067-21/J2NXTX0.09三相21脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452902CNHM009-5067-25/J2NXTX0.09三相25脚取付屋内形
30,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452918CNHM009-5067-29/J2NXTX0.09三相29脚取付屋内形
30,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452927CNHM009-5067-35/J2NXTX0.09三相35脚取付屋内形
31,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452936CNHM009-5067-43/J2NXTX0.09三相43脚取付屋内形
31,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452945CNHM009-5067-51/J2NXTX0.09三相51脚取付屋内形
31,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452954CNHM009-5067-6/J2NXTX0.09三相6脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452963CNHM009-5067-8/J2NXTX0.09三相8脚取付屋内形
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452972CNHM01-5067-11/J2NXTX0.1三相11脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452988CNHM01-5067-13/J2NXTX0.1三相13脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04452997CNHM01-5067-15/J2NXTX0.1三相15脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453006CNHM01-5067-17/J2NXTX0.1三相17脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453015CNHM01-5067-21/J2NXTX0.1三相21脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453024CNHM01-5067-25/J2NXTX0.1三相25脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453033CNHM01-5067-29/J2NXTX0.1三相29脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453042CNHM01-5067-35/J2NXTX0.1三相35脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453058CNHM01-5067-43/J2NXTX0.1三相43脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453067CNHM01-5067-51/J2NXTX0.1三相51脚取付屋内形
30,100
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453076CNHM01-5067-6/J2NXTX0.1三相6脚取付屋内形
33,300
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453085CNHM01-5067-8/J2NXTX0.1三相8脚取付屋内形
33,300
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453094CNHM01-507R-3/J2NPLA0.1三相3脚取付屋内形
40,100
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04453103CNHM01-507R-5/J2NPLA0.1三相5脚取付屋内形
33,300
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04453444
2021-07-03
用途: ベルトコンベア修理
製造業

モーターに関しては十分な機能を有しており低速で使用しますが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする