曜日別特売

IB型スタンド(中・重荷重用) IB

IB型スタンド(中・重荷重用) IB - セントラルコンベヤーIB型スタンド(中・重荷重用) IB - セントラルコンベヤーIB型スタンド(中・重荷重用) IB - セントラルコンベヤーIB型スタンド(中・重荷重用) IB - セントラルコンベヤーIB型スタンド(中・重荷重用) IB - セントラルコンベヤー

フリーローラコンベヤ用脚です。

適合本体型式FRZ6017,FR7620内容量1脚
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
全166種類を絞り込む
スタンド高さ(S)最低~最高(mm)
適合幅(mm)
166種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
スタンド高さ(S)最低~最高(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04516898IB-70S-200W-65~85200
18,800
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516907IB-70S-300W-65~85300
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516916IB-70S-400W-65~85400
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516925IB-70S-500W-65~85500
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516934IB-70S-600W-65~85600
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516943IB-70S-700W-65~85700
20,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516952IB-70S-800W-75~100800
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516968IB-90S-200W-75~100200
18,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516977IB-90S-300W-75~100300
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516986IB-90S-400W-75~100400
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04516995IB-90S-500W-75~100500
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517004IB-90S-600W-75~100600
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517013IB-90S-700W-75~100700
20,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517022IB-90S-800W-75~100800
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517038IB-110S-200W-100~125200
18,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517047IB-110S-300W-100~125300
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517056IB-110S-400W-100~125400
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517065IB-110S-500W-100~125500
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517074IB-110S-600W-100~125600
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517083IB-110S-700W-100~125700
20,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517092IB-110S-800W-100~125800
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517117IB-150S-200W-120~190200
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517126IB-150S-300W-120~190300
15,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517135IB-150S-400W-120~190400
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517144IB-150S-500W-120~190500
15,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517153IB-150S-600W-120~190600
15,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517162IB-150S-700W-120~190700
16,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517178IB-150S-800W-120~190800
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517196IB-200S-200W-170~235200
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517205IB-200S-300W-170~235300
15,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517214IB-200S-400W-170~235400
15,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517223IB-200S-500W-170~235500
15,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517232IB-200S-600W-170~235600
15,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517248IB-200S-700W-170~235700
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517257IB-200S-800W-170~235800
16,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517275IB-250S-200W-220~285200
15,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517284IB-250S-300W-220~285300
15,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517293IB-250S-400W-220~285400
15,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517302IB-250S-500W-220~285500
15,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517318IB-250S-600W-220~285600
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517327IB-250S-700W-220~285700
16,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517336IB-250S-800W-220~285800
16,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517345IB-300S-100W-270~330100
18,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517354IB-300S-200W-270~330200
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517363IB-300S-300W-270~330300
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517372IB-300S-400W-270~330400
19,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517388IB-300S-500W-270~330500
20,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517397IB-300S-600W-270~330600
20,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517406IB-300S-700W-270~330700
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04517415IB-300S-800W-270~330800
21,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする