曜日別特売

ビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入

ビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルムビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルムビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルムビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルムビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルムビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルムビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルムビストロ先生キッチン万能ふきん 2枚入 - サンベルム
(2件のレビュー)

マイクロファイバーが汚れをしっかりかき取り、油汚れもきれいに落とします。電子レンジやIHコンロに最適です。

ブラック材質ポリエステル80%、ナイロン20%幅(cm)30長さ(cm)20内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05792447K32912
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05792447
2022-10-12
用途: 事務所キッチン
製造業

とても丈夫です。油汚れも良し、漂白剤につけても色落ちしません。
何年も使ってます。おススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 05792447
2020-05-19
用途: キッチン周りのメンテ作業をした後、汚れを普通ウエスで拭き取り後の仕上げふきにしよう。
建設業・工事業

除菌作用の効果ははっきりとした事は解らないが除菌と製品に表示があるので気持ち的に満足感が持てる。またこのふきんは日本製なので安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする