ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ

ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24内容量1個
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
全8種類を絞り込む
芯数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4652404857-60140(R1)14
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
4652405757-60240(R1)24
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4652406657-60360(R1)36
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
4652407557-60500(R1)50
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
0453638557-6014014
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0453639457-6024024
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0453640357-6036036
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0453641257-6050050
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0453638557-601404652404857-60140(R1)57-60140 ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46524048ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0453639457-602404652405757-60240(R1)画像準備中ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0453640357-603604652406657-60360(R1)画像準備中ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0453641257-605004652407557-60500(R1)57-60500 ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46524075ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする