曜日別特売

フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ

フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト仕様樹脂ストレインリリーフ添付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0453675357FE-30240-20S24プラグ(オス)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0453676257FE-30360-20S36プラグ(オス)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0453677857FE-30500-20S50プラグ(オス)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0453678757FE-40140-20S14ソケット(メス)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
0453679657FE-40240-20S24ソケット(メス)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0453680557FE-40360-20S36ソケット(メス)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0453681457FE-40500-20S50ソケット(メス)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0453674457FE-30140-20S14プラグ(オス)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04536753
2023-03-09
用途: 設備の通信用で使用しています。
製造業

指定型各が57Fでしたので、これを購入しました。
シールド線仕様使い導電テープで仕上げました。
問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする