TAKEGAWA(武川) TAKEGAWA(武川)の バイク部品 TAKEGAWA(武川)の 外装系 TAKEGAWA(武川)の バイクカスタムパーツ ステンレスシムリング (9.5×20×0.5) ステンレスシムリング (9.5×20×0.5) 注文コード (1件のレビュー) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-02-0116 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04958984 00-02-0116 ¥650 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バイクカスタムパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホース ブレーキ 5 YAMAHA(ヤマハ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ アンダースタイリングキット モートーン 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ベントパイプ 55R45Φ CF POSH 税込¥2,968~ ¥2,698~ ベンドパイプ 50.8Φ CF POSH 税込¥2,748~ ¥2,498~ ION フットレストキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 税込¥18,678~ ¥16,980~ FCR(19) スロットルバルブCOMP 小型用 KEIHIN 税込¥16,478~ ¥14,980~ ドレスアップSET GS400/E 77-78Y バフ KIJIMA(キジマ) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ スペーサーカラー エスアンドエスサイクル 税込¥2,748 ¥2,498 アンダーガード モートーン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ アンダーガード モートーン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ エンジンカバー モートーン 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ スプロケットカバー モートーン 税込¥14,278 ¥12,980 フロントフェンダー モートーン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウバイク用品バイク部品外装系バイクカスタムパーツ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 04958984 2022-06-21 用途: バイクのメンテナンス 卸売・小売業 バイクのクラッチの調子が悪く、調べたところシムリングの問題かなと思い、キックペダルと一緒に購入しました。メーカー品が買えるのは嬉しいですね! 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「外装系」にはこんなカテゴリがあります ハンドル周り バイク用ミラー バイクカスタムパーツ サイドスタンド・センタースタンド ペダル・ステップ・カバー フロアーボード・ステップボード バイク用シート カウル タンデム関連 スクリーン関連 フェンダー関連 フレーム関連 スライダー・プロテクター シェアする マイページ 最近見た商品