ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)

ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) - CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) - CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) - CHINO(チノー)

温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。

用途
食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
湿度測定範囲(%)0~100RH
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
全22種類を絞り込む
電源
リード線(m)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
温度測定範囲(℃)
質量(g)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04990143MD8002-1001箱-20.0~60.0160アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×651
34,000
33,980
37,378(税込)
52日以内出荷
04990152MD8002-3001箱-20.0~60.0230アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×653
36,000
35,980
39,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
04990168MD8002-5001箱-20.0~60.0310アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×655
38,000
32,980
36,278(税込)
52日以内出荷
04990177MD8002-N001箱-10.0~50.0130アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×65直付けタイプ
30,000
26,980
29,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
04990274MD8102-1001箱-20.0~60.0190AC電源95×37×651
41,000
39,980
43,978(税込)
52日以内出荷
04990283MD8102-3001箱-20.0~60.0270AC電源95×37×653
43,000
38,980
42,878(税込)
52日以内出荷
04990308MD8102-N001箱-10.0~50.0160AC電源95×37×65直付けタイプ
37,000
33,980
37,378(税込)
52日以内出荷
04990396MD8202-1001箱-20.0~60.0210専用バッテリ仕様95×37×651
37,000
36,980
40,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
04990405MD8202-3001箱-20.0~60.0290専用バッテリ仕様95×37×653
39,000
38,980
42,878(税込)
52日以内出荷
04990414MD8202-5001箱-20.0~60.0370専用バッテリ仕様95×37×655
42,000
39,980
43,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
04990423MD8202-N001箱-20.0~60.0370専用バッテリ仕様95×37×65直付けタイプ
34,000
33,980
37,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
79511190MD8002-100(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0160アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×651
44,000
43,980
48,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511199MD8002-300(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0230アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×653
46,000
45,980
50,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511208MD8002-500(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0310アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×655
48,000
47,980
52,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511217MD8002-N00(トレサビリティ証明書付き)1セット-10.0~50.0130アルカリ単3乾電池2本(付属)95×31×65直付けタイプ
40,000
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511470MD8102-100(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0190AC電源95×37×651
51,000
50,980
56,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511479MD8102-300(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0270AC電源95×37×653
53,000
52,980
58,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511497MD8102-N00(トレサビリティ証明書付き)1セット-10.0~50.0160AC電源95×37×65直付けタイプ
47,000
46,980
51,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511750MD8202-100(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0210専用バッテリ仕様95×37×651
47,000
46,980
51,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511759MD8202-300(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0290専用バッテリ仕様95×37×653
49,000
48,980
53,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511768MD8202-500(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0370専用バッテリ仕様95×37×655
52,000
51,980
57,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79511777MD8202-N00(トレサビリティ証明書付き)1セット-20.0~60.0370専用バッテリ仕様95×37×65直付けタイプ
44,000
43,980
48,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする