ベンリダインAR
優れた凝集力により施工後の浮きやズレを防ぎます。
廃棄が簡単なエコ容器です。
適度な粘性により壁面にも塗りやすく、腰壁部への床材施工にも使えます。
水性で作業性がよく、施工時に溶剤のガスによるビニルシートの膨れがありません。
仕様ビニル床・タイルシート
付属品ヘラ
種類アクリル樹脂系エマルション形
液性水性
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約552/18Kg
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
建築用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05294896 | BB-516 | 61285028 | BB-516 |
![]() |
ベンリダインAR | サンゲツ | 1缶(18kg) | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05294905 | BB-517 | 61284976 | BB-517 |
![]() |
ベンリダインAR | サンゲツ | 1缶(3kg) | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 05294905
2023-11-21
- 用途:
- 複層ビニールタイルを構造合板に接着
接着剤の粘度が塗り拡げやすく、使用済みパッケージは折りたたみやすく廃棄しやすい。8畳程度の広さでは3Kg缶では足りず、1.5缶必要となる。2Kg缶があれば、こうした場合にも無駄が出ないのは残念。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05294905
2023-10-29
- 用途:
- クッションフロアの接着
不動産業
ヘラがついているので大変助かります。接着力は申し分なく、作業しやすいのが良かったです
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 05294896
2023-06-01
- 用途:
- リビングのフロアシートの張り替え
株式会社西商店 様
(卸売・小売業)
素人ですが大変やりやすかったです。
ただ、床に中の接着剤を落とす時、傾けますが18キロは重いので缶に取っ手が有ると便利だと思いました。また、缶の上部を三角形に切り、そこから中の接着剤を出しますが缶本体に垂れてしまいます。注ぎ口にノズルの様なものが付いていると助かります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 05294905
2023-05-31
- 用途:
- フロアタイル貼り
ハウスビルダーエムズ合同会社 様
(建設業・工事業)
使いやすくとても良いと思います。安定のサンゲツです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05294905
2020-01-20
- 用途:
- アンダーレイシートをコンクリート床に貼る際
その他業種
嫌な臭いもなく、とても塗布しやすく、全くの素人の自分でもうまく貼ることができました。
ただ付属のくし型ヘラが金属製のため、コンクリートに使うと下の階に響くようで、別途プラスチック製を購入し使いました。これは素人のためかもしれませんので、本職の方だと響かないのかもしれません。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 05294905
2018-04-24
- 用途:
- 長尺物の施工
株式会社エーハン総業 駒込ケンコーセンター 様
(サービス業)
4平米ほどの範囲でこちらのサイズ1ケで調度でした、とても扱い良い商品でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05294896
2022-09-30
- 用途:
- フロアタイルの貼り付け
キュロス 様
(建設業・工事業)
広い範囲を施工するのに購入しました。保管がしにくいのが難点だと思います。もう少し保管のための密封性を高めてくださればと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05294905
2017-05-09
- 用途:
- フロアタイルの張り付け
金融・保険業
今回、施工する面積が多少大きかったため4kgを2個購入しました。使い切りサイズで良かったのですが、3kgと18kgの間のサイズが欲しかったです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04