Newサンゲツ糊

Newサンゲツ糊 サンゲツ
(12件のレビュー)

スタンダードなでんぷん糊の決定版!
ホルマリンを含まない室内環境にやさしい接着剤です。
安全性の高い、食品用の保存剤を使用しています。

種類JIS分類2種1号 主成分澱粉 液性水性 希釈糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約170~2002/18Kg 適応下地石膏ボード 主なワークパーツ 内容量1缶(18kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05294887 BB-378
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05294887 BB-378 61284985 BB-378 BB-378 Newサンゲツ糊 サンゲツ 61284985 Newサンゲツ糊 サンゲツ 1缶(18kg) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05294887
2024-03-04
用途:
製本の糊貼りの時に使用
製造業

とても長く保存が出来るのでとても良い、又水で薄める時にも撹拌機を使うととてもきれいに溶かす事が出来て非常に良いと思います。

対象商品:
05294887
2024-05-16
用途:
壁紙張り
木村室内 様 (建設業・工事業)

初めて使いましたが充分良いです 多少値段が上がった

のが残念です。

対象商品:
05294887
2023-11-22
用途:
内装工事
建設業・工事業

少し値段が上がりましたが、それでも他より安いと思います!

対象商品:
05294887
2023-09-20
用途:
内装
INFINITE SPACE 様 (建設業・工事業)

問屋で買うより断然安くで購入できるので、必ずここで買っています!

2022-07-02
用途:
良い製品です。リピートしました。
不動産業

原液を使う分だけバケツに入れ加水して使いやすい硬さにしました。ですのでインパクトドライバーの先にペンキ用とかの、かくはん棒を装着すると効率が良かったです。原液はビニールに入っていて段ボールで梱包されていますが、袋に空気が入らないように保管しておけば開封していても1-2ヶ月問は題なく使えました、この様子なら半年でも1年でも保管できそうですが...やった事ないので分りません。素人施工で無駄を多く出しても本製品18kgで6畳の部屋を4-5室(天井含まない)くらいは貼れました。壁紙に糊を塗る時はハケでやるより、ホームセンター等で入手できる黄色い砂骨ローラーでやると効率がよく糊を均等に配布できましたが使用量は多めになるのかな?... ハケでもできますが糊を塗れる量が少なめになるのとスピードが遅いので何枚か塗ってると最初に塗ったところが乾いてきたり、部分的に塗った糊の量に差が出て難しかったです。いつか糊付け機ほしいー笑!!! 施工後、今のところ剥がれてきた場所は無いですし、素人にも使いやすかったのでお勧めします。

2人が参考にしています
2022-07-09
用途:
良い商品です。
不動産業

商品は粘りの強い液体で、加水して使います。かくはん棒とインパクトドライバーが有れば数分で好みの硬さ(粘度)に出来ます。これらの道具が無い方は加水が必要ない商品の方が良いと思います。手作業で糊を壁紙に配布する時は砂骨ローラーを使うと作業効率が上がります。ハケでやるより均等に配布でき、さらにスピードも速いです。糊は空気に触れないように保管すれば数ヶ月は問題無いと思います。DIYですが、こちらの商品18kgで6畳(壁のみ)を4-5室くらい貼れました。リピートしました。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
05294887
2022-03-01
用途:
製本作業
有限会社 堀手帳製造所 様 (製造業)

最初は少し固めだと思いましたが、水で溶いてゆくと滑らかになり接着も良いようでした。
次からもこれを購入しようと思います。

対象商品:
05294887
2021-03-28
用途:
壁 床 防音工事
アソー電機 様

防音シート スタイルホーム 3x6パネル ボード 硬質石膏ボード 全て糊付け大量で助かりました 接着力は問題無し

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする