曜日別特売

リーマ HS S柄 HR16

リーマ HS S柄 HR16 - 大洋ツール
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05078517HR16.01695185
15,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078526HR16.116.1100190
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078535HR16.216.2100190
16,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078544HR16.316.3100190
16,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078553HR16.416.4100190
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078562HR16.516.5100190
16,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078578HR16.616.6100190
16,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078587HR16.716.7100190
16,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078596HR16.816.8100190
16,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078605HR16.916.9100190
16,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078614HR16.0116.01100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078623HR16.0216.02100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078632HR16.0316.03100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078648HR16.0416.04100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078657HR16.0516.05100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078666HR16.9716.97100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078675HR16.9816.98100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078684HR16.9916.99100190
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする