曜日別特売

リーマ HS S柄 HR18

リーマ HS S柄 HR18 - 大洋ツール
刃長(mm)105材質SKH51刃形ストレート刃数8シャンクストレートシャンク内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05079393HR18.01810520018
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079402HR18.118.110521018.1
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079418HR18.218.210521018.2
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079427HR18.318.310521018.3
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079436HR18.418.410521018.4
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079445HR18.518.510521018.5
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079454HR18.618.610521018.6
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079463HR18.718.710521018.7
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079472HR18.818.810521018.8
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079488HR18.918.910521018.9
20,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079497HR18.0118.0110521018.01
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079506HR18.0218.0210521018.02
21,300
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
05079515HR18.0318.0310521018.03
21,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079524HR18.0418.0410521018.04
21,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079533HR18.0518.0510521018.05
21,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079542HR18.9718.9710521018.97
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079558HR18.9818.9810521018.98
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079567HR18.9918.9910521018.99
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする