大洋ツール
リーマ HS S柄 HR36
刃長(mm)
165
材質
SKH51
刃形
ストレート
刃数
10
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05086034
HR36.0
36
165
320
36
¥
63,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05086043
HR36.5
36.5
165
325
36.5
¥
69,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください