大洋ツール
リーマ HS S柄 HR40
材質
SKH51
刃形
ストレート
刃数
12
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088186
HR40.0
40
165
330
40
¥
86,800
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088195
HR40.5
40.5
170
335
40.5
¥
90,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください