大洋ツール
リーマ HS S柄 HR42
刃長(mm)
170
材質
SKH51
刃形
ストレート
刃数
12
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088247
HR42.0
42
170
335
42
¥
96,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088256
HR42.5
42.5
170
340
42.5
¥
100,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください