大洋ツール
リーマ HS S柄 HR46
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088362
HR46.0
46
175
345
¥
119,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
05088378
HR46.5
46.5
180
350
¥
75,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください