大洋ツール
リーマ HS S柄 HR47
刃長(mm)
180
全長(mm)
350
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088396
HR47.0
47
180
350
47
¥
126,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088405
HR47.5
47.5
180
350
47.5
¥
77,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください