リーマ 焼結 S柄

リーマ 焼結 S柄 - ニチアロイ(日本超硬)
材質DIA刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05163357ND-S-NVR 5.053070
92,500
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
05163366ND-S-NVR 6.063070
98,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
05163375ND-S-NVR 7.0740100
109,400
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
05163384ND-S-NVR 8.0840100
114,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
05163393ND-S-NVR 9.0955115
127,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
05163402ND-S-NVR 10.01055115
129,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
05163418ND-S-NVR 11.01170140
143,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
05163427ND-S-NVR 12.01270140
143,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
05163436ND-S-NVR 13.01370140
155,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
05163445ND-S-NVR 14.01470140
155,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
05163454ND-S-NVR 15.01580150
172,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
05163463ND-S-NVR 16.01680150
172,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
05163472ND-S-NVR 18.01890160
179,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
05163488ND-S-NVR 20.020100170
193,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
05163497ND-S-NVR 17.01790160
177,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
05163506ND-S-NVR 19.019100170
185,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする