曜日別特売

リーマ 超硬S CSCRS

リーマ 超硬S CSCRS - EIKO(栄工舎)
刃長(mm)30材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
全31種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05166823CSCRS+33110
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
05166832CSCRS+3.13.1110
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
05166848CSCRS+3.23.2110
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
05166857CSCRS+3.33.3110
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
05166866CSCRS+3.43.4110
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
05166875CSCRS+3.53.5110
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
05166884CSCRS+3.63.6110
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
05166893CSCRS+3.73.7110
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
05166902CSCRS+3.83.8110
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
05166918CSCRS+3.93.9110
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
05166927CSCRS+44110
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
05166936CSCRS+4.14.1120
14,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
05166945CSCRS+4.24.2120
14,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
05166954CSCRS+4.34.3120
14,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
05166963CSCRS+4.44.4120
14,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
05166972CSCRS+4.54.5120
14,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
05166988CSCRS+4.64.6120
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05166997CSCRS+4.74.7120
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05167006CSCRS+4.84.8120
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05167015CSCRS+4.94.9120
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05167024CSCRS+55120
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05167033CSCRS+5.15.1120
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05167042CSCRS+5.25.2120
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05167058CSCRS+5.35.3120
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05167067CSCRS+5.45.4120
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05167076CSCRS+5.55.5120
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05167085CSCRS+5.65.6130
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05167094CSCRS+5.75.7130
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05167103CSCRS+5.85.8130
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05167112CSCRS+5.95.9130
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05167128CSCRS+66130
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする