EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR0
材質
K10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
1
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05178827
CSR+0.4
0.4
4
¥
7,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
05178836
CSR+0.5
0.5
5
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178845
CSR+0.6
0.6
6
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05178854
CSR+0.7
0.7
10
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
05178863
CSR+0.8
0.8
12
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05178872
CSR+0.9
0.9
12
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
05178888
CSR+0.81
0.81
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178897
CSR+0.82
0.82
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178906
CSR+0.83
0.83
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178915
CSR+0.84
0.84
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178924
CSR+0.85
0.85
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178933
CSR+0.86
0.86
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178942
CSR+0.87
0.87
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178958
CSR+0.88
0.88
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178967
CSR+0.89
0.89
12
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05178976
CSR+0.91
0.91
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05178985
CSR+0.92
0.92
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05178994
CSR+0.93
0.93
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05179003
CSR+0.94
0.94
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05179012
CSR+0.95
0.95
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05179028
CSR+0.96
0.96
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05179037
CSR+0.97
0.97
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05179046
CSR+0.98
0.98
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
05179055
CSR+0.99
0.99
12
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください