曜日別特売

リーマ 超硬S CSR13

リーマ 超硬S CSR13 - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05182162CSR+131350
44,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05182178CSR+13.113.160
46,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05182187CSR+13.213.260
46,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05182196CSR+13.313.360
46,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05182205CSR+13.413.460
47,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05182214CSR+13.513.560
55,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05182223CSR+13.613.660
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05182232CSR+13.713.760
55,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05182248CSR+13.813.860
55,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05182257CSR+13.913.960
56,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする