曜日別特売

リーマ 超硬S CSR18

リーマ 超硬S CSR18 - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05182668CSR+18187015016
105,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
05182677CSR+18.118.18017020
115,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182686CSR+18.218.28017020
115,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182695CSR+18.318.38017020
116,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182704CSR+18.418.48017020
116,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182713CSR+18.518.58017020
117,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182722CSR+18.618.68017020
117,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182738CSR+18.718.78017020
118,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182747CSR+18.818.88017020
118,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
05182756CSR+18.918.98017020
118,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする